ケアマックスコーポレーション
ケアマックスコーポレーションの ベッド関連
ケアマックスコーポレーションの 介護クッション
ビーズパッド 枕型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504794
品番
4973
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
肌にやさしいタオル地のビーズパッドです。
タイプ
枕型
寸法(mm)
550×350
材質
(中身)ポリスチレンビーズ、(表地)綿0%・ポリエステル40%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
23-2430-02