曜日別特売
CVM5B40-25B-13G バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMC 20506001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25電磁弁電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメット注文コード20506001品番CVM5B40-25B-13G
参考基準価格(税別)¥18,020販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20505816
2025-03-05
用途: 米のタンクダンパー
有限会社トクシ電工建設業・工事業

既設の商品より少しパワーがないようです。あと6台既設の商品があるのですが30年以前の商品で同一商品が無いのでこの商品にしました、何とか使用出来ます、製造中止になるようでしたら連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする