日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の その他車いす用品
車いす用テーブル Eタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20506054
品番
TY070E
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
タイプ
マジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×630×20(凹型)
アズワン品番
0-7421-01
松吉医科器械コード
23-6224-00