徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
あゆみダブルマジックU(両足)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20507418
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
前甲部が大きく開いた履きやすく、履かせやすいデザイン。
ソフトな素材で外反母趾や変形などの痛みを軽減します。
色
ミントグリーン
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
松吉医科器械コード
23-6234-01
材質
(表面・中面)ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、(内面)ポリエステル100%、(ソール)合成底<EVA>
標準質量(g/片足)
155(L)