睦三
睦三の 歩行関連
睦三の シルバーカー・ショッピングカー
ユーメイトGXN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20507978
品番
No.626
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ショッピングや散歩途中に疲れた時は、ゆったり座って休息を。
レインカバー付。
色
なでしこ紺
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×630×845〜925
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×225×740
松吉医科器械コード
06-2780-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
360×300×425