睦三
睦三の 歩行関連
睦三の シルバーカー・ショッピングカー
ユーメイトGXN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
なでしこブラウン
注文コード
20507996
品番
No.626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングや散歩途中に疲れた時は、ゆったり座って休息を。
レインカバー付。
色
なでしこブラウン
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×630×845〜925
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×225×740
松吉医科器械コード
06-2780-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
360×300×425