アルミ杖ベーシック (伸縮)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20508127 品番 MRA-01111
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プッシュボタン伸縮式。

ブラウン 長さ(mm)690〜920 材質(本体)アルミ、(グリップ)木製 質量(g)380 パイプ径(Φmm)22 松吉医科器械コード23-6237-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
歩行
教育・研究機関

しっかりしていて歩くのに便利。見た目のカッコよさも満足しています。

2024-11-28
用途:
歩行の際
教育・研究機関

歩くのが大変だから購入したのに、理由は特にありません。まだ使い慣れていないので、良くわかりません。

対象商品:
20508145
2019-04-20
用途:
歩行
個人 様 (その他業種)

やはり握り手の部分は手が痛くなり医療用とは思えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする