ステッキ(木製)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20508486 品番 T-005
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
長さ(mm)900 適合(足ゴム)E-21 材質堅木材 質量(g)300 タイプ- パイプ径(Φmm)22 松吉医科器械コード01-4225-00

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20508486
2023-04-30
用途:
自宅内及びが外出時に使っています。
行政書士千種稔幸事務所 様

木の感触、目立たないことが気に入っています。只、安くみられがちであるので、値段が上がってもいいから、高そうといわれるものを作ってもらえれば,大満足ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
20508486
2017-02-01
用途:
建設業・工事業

つかまる所が滑りやすく、滑らない工夫のあるものがよかった。
年寄は杖の真ん中をつかむので

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする