アクションジャパン
アクションジャパンの 入浴関連
アクションジャパンの シャワーベンチ
アクションジャパンの 背もたれあり
シャワーチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508635
品番
FY9991
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
背もたれが簡単に後ろへ倒せるので、背中を洗う時にも便利です。
質量(kg)
4.0
タイプ
標準
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×460×730〜830
座面高さ(mm)
380〜480(5段階)
松吉医科器械コード
20-6905-00