幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の シャワーベンチ
幸和製作所の 背もたれあり
テイコブ シャワーチェア (U型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508696
品番
SCU01
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。
背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。
コンパクトに折りたたみができます。
質量(kg)
5.7
タイプ
背付・肘付・U型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×490〜560×705〜805
座面高さ(mm)
350〜450(5段階)
アズワン品番
8-1285-01
松吉医科器械コード
23-7138-00