幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の シャワーベンチ
幸和製作所の 背もたれあり
テイコブシャワーチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508714
品番
SC03
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。
背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。
コンパクトに折りたたみができます。
質量(kg)
4.6
タイプ
背付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×490〜560×705〜805
座面高さ(mm)
360〜460(5段階)
松吉医科器械コード
23-7138-03