Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
折りたたみシャワーベンチ ISフィット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508784
品番
536-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肘掛跳ね上げ式で狭い浴室にも対応できるコンパクトタイプ。
身体にぴったりフィットする抗菌ソフトパッド仕様。
色
ブルー
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×410〜475×595〜695
座面高さ(mm)
320〜420(6段階)
松吉医科器械コード
23-7137-02