松永製作所
松永製作所の 入浴関連
松永製作所の シャワーベンチ
松永製作所の 背もたれなし
コーラルシャワーいす
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
背なし/ローグリップ
注文コード
20508985
品番
SC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,520
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
とっても便利なコンパクト設計。
ほんのりと可愛いカラーリング。
質量(kg)
2.7
タイプ
背なし/ローグリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×440×370〜510
座面高さ(mm)
370〜510(8段階)
松吉医科器械コード
20-6931-00