松永製作所
松永製作所の 入浴関連
松永製作所の シャワーベンチ
松永製作所の 背もたれなし
コーラルシャワーいす
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
背付/ローグリップ
注文コード
20509003
品番
SC-22
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥18,029
販売価格(税別)
¥
16,390
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
とっても便利なコンパクト設計。
ほんのりと可愛いカラーリング。
質量(kg)
3.8
タイプ
背付/ローグリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×440×700〜840
座面高さ(mm)
370〜510(8段階)
松吉医科器械コード
20-6933-00