Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれなし
シャワーベンチC (背なし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20509037
品番
535-420
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
狭い洗い場に最適なコンパクトタイプ。
色
ホワイト
質量(kg)
1.9
タイプ
背なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×350〜450
座面高さ(mm)
330〜430(5段階)
松吉医科器械コード
20-6920-01