Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴槽手すり
高さ調節付浴槽手すり UST-130N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20509046
品番
536-612
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
工具不要でスピーディに取り付け・高さ調節ができます。
最大使用者体重80kg。
質量(kg)
3.8
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×290〜380×420
取付可能厚(mm)
45〜130
松吉医科器械コード
24-3090-00