高さ調節付浴槽手すり UST-130N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20509055 品番 536-613
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

工具不要でスピーディに取り付け・高さ調節ができます。
最大使用者体重80kg。

質量(kg)3.8 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290〜380×420 取付可能厚(mm)45〜130 松吉医科器械コード24-3090-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする