Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれなし
バスボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20509073
品番
535-092
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
浴槽壁をまたいで入ることに不安のある方に。
厚さ2.5cmの薄型タイプ。
質量(kg)
3.4
タイプ
U-S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×320×210
適合寸法(mm)
(浴槽内寸)500〜630
松吉医科器械コード
20-6980-00