浴室用ガッチリ踏み台

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20509143 品番 FIC-005P
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。
錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。

ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×150 質量(kg)3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)365×265 松吉医科器械コード23-7142-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20509168
2021-09-21
用途:
足腰弱った母の入浴 バスタブの中に
農・林・水産業

母は喜んいるがお湯の中やや不安定なので
次はあし吸盤有りを買うかもです

対象商品:
20509152
2018-01-12
用途:
87歳老人の入浴の際使用する。
その他業種

購入時には やや高価だとおもいましたが、ステンレス製であることは 
非常に重要である事が分かりました。 手入れもし易く、信頼して 使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする