※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)40電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード20509343品番CVM5C40F-100BJ-15G
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など266種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。