曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5C~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5C~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全266種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
266種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20506884CVM5C20-20-12G2020(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,430
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506902CVM5C20-25-15MZ2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506911CVM5C20-25B-11G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506927CVM5C20-25B-15G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506936CVM5C20-25B-15MZ2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(M) M形プラグコネクタ
16,940
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506954CVM5C20-40-15G2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506963CVM5C20-50-11G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506981CVM5C20-50-12G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507006CVM5C20-50-15G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507015CVM5C20-50B-15G2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507024CVM5C20-50B-15GS2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,790
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507033CVM5C20-70-12G2070(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,980
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507042CVM5C20-75-11G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,720
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507051CVM5C20-75-12G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,980
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506832CVM5C20-100-12G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,250
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506841CVM5C20-100-12L20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
17,580
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506857CVM5C20-100-15G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506866CVM5C20-100-22G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,250
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506875CVM5C20-150-12G20150(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,800
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506893CVM5C20-200-15DZ20200(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,420
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20506945CVM5C20-300-15DZ20300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
20,520
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507155CVM5C20F-20BJ-15DZ2020(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
21,890
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507173CVM5C20F-25-11G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507182CVM5C20F-25-12G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,030
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507191CVM5C20F-25-15G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,780
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507207CVM5C20F-25-15LZ2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507216CVM5C20F-25B-15DZ2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507225CVM5C20F-25B-15LS2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
17,450
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507234CVM5C20F-25B-15LZ2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
17,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507243CVM5C20F-30-11G2030(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507252CVM5C20F-50-11G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507261CVM5C20F-50-12MZ2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
18,080
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507277CVM5C20F-50-15G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507286CVM5C20F-50-15GS2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,400
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507295CVM5C20F-50-22G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,300
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507304CVM5C20F-50B-12MZ2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(M) M形プラグコネクタ
18,080
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507313CVM5C20F-50B-15GS2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,400
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507322CVM5C20F-75-11MZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
18,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507331CVM5C20F-75-12G2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,580
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507347CVM5C20F-75B-12G2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,580
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507356CVM5C20F-75J-11MZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
22,440
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507365CVM5C20F-75J-12MZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
22,700
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507374CVM5C20F-75J-15MZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
22,440
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507076CVM5C20F-100-11G20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507085CVM5C20F-100-15G20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
21307657CVM5C20F-100B-11DZ20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,920
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507094CVM5C20F-100B-15G20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507103CVM5C20F-100J-11MZ20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
22,990
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507112CVM5C20F-100J-12MZ20100(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
23,250
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
20507121CVM5C20F-125B-15LZ20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(L) L形プラグコネクタ
18,650
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする