曜日別特売
CVM5C40F-170B-15L バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) SMC 20509361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CVM5C~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)170シリンダ内径(Φmm)40電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード20509361品番CVM5C40F-170B-15L
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)170作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形通電押引(B) 通電引込み形リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする