入浴介護用エプロン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20509773 品番 403306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌・防臭加工で衛生的。
耐熱フィルムを使用。

ブルー サイズM 着丈(cm)125 アズワン品番8-1589-04 松吉医科器械コード23-2598-00 材質(表地)ポリウレタン、(裏地)ポリエステル 幅(cm)108 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする