※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1221
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20509826
品番
VQZ1221-5MB1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポート数
5
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード