フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 入浴用エプロン
入浴介護用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20509834
品番
403306
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
抗菌・防臭加工で衛生的。
耐熱フィルムを使用。
色
ブルー
サイズ
LL
着丈(cm)
150
アズワン品番
8-1589-06
松吉医科器械コード
23-2598-02
材質
(表地)ポリウレタン、(裏地)ポリエステル
幅(cm)
108
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)