松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 介護用エプロン
松本ナース産業の 入浴用エプロン
入浴介助用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20509877
品番
402
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,708
販売価格(税別)
¥
4,280
バスケットに入れる
着丈の長いロングタイプ。
面ファスナータイプですので、巻きヒモがなくてもしっかりフィットします。
耐熱・防水加工。
色
グリーン
サイズ
M
着丈(cm)
118
松吉医科器械コード
23-2554-00
材質
(表地)ポリウレタン<ラミネート加工>、(裏地)ポリエステル100%
幅(cm)
117