松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 介護用エプロン
松本ナース産業の 入浴用エプロン
入浴介助用エプロン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20509938
品番
402
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
着丈の長いロングタイプ。
面ファスナータイプですので、巻きヒモがなくてもしっかりフィットします。
耐熱・防水加工。
色
ピンク
サイズ
LL
着丈(cm)
138
松吉医科器械コード
23-2554-02
材質
(表地)ポリウレタン<ラミネート加工>、(裏地)ポリエステル100%
幅(cm)
117
アズワン品番
8-1309-03