909-92 入浴用エプロン (ポーチ付) KAZEN 20510166

入浴用エプロン (ポーチ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1着注文コード20510166品番909-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

入浴介助用エプロン。ポーチ付きで携帯に便利です。

グリーンサイズM着丈(cm)100松吉医科器械コード23-2110-00付属品専用ポーチ材質ナイロン100%(撥水・撥油、裏面アクリルコーティング)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20510166909-9226758007909-92画像準備中入浴用撥水エプロン(ポーチ付) 909KAZEN1枚
2,598
税込2,858
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする