KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護用エプロン
KAZENの 入浴用エプロン
入浴用エプロン (ポーチ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
20510175
品番
909-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
入浴介助用エプロン。ポーチ付きで携帯に便利です。
色
グリーン
サイズ
L
着丈(cm)
130
松吉医科器械コード
23-2110-00
付属品
専用ポーチ
材質
ナイロン100%(撥水・撥油、裏面アクリルコーティング)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20510175
909-92
26758016
909-92
入浴用撥水エプロン(ポーチ付) 909
KAZEN
1枚
¥
2,598
税込
¥
2,858
重複