KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護用エプロン
KAZENの 入浴用エプロン
入浴用エプロン (ポーチ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20510193
品番
909-93
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
入浴介助用エプロン。ポーチ付きで携帯に便利です。
色
ピンク
サイズ
L
着丈(cm)
130
松吉医科器械コード
23-2110-01
付属品
専用ポーチ
材質
ナイロン100%(撥水・撥油、裏面アクリルコーティング)