フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 入浴用エプロン
入浴介助用エプロン ハーフ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20510227
品番
403311
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
軽量でソフトな素材で動きやすいハーフエプロン。
表地は撥水加工で水をはじき、裏地は防水で水を通しません。
抗菌・防臭・防かび加工で、水まわりでの使用も安心です。
色
ピーチ
材質
(表地)ポリエステル100%<撥水加工>、(裏地)ポリウレタン100%
サイズ
フリー
幅(cm)
90
総丈(cm)
84
アズワン品番
8-6436-02
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
24-3541-00