※着用例

防水ソフトエプロン (ソフト胸付前掛)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20510324 品番 550
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。

マスカット サイズM 幅(cm)80 総丈(cm)100 松吉医科器械コード23-6259-00 材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする