※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジンナイ
ジンナイの 衣服関連
ジンナイの 介護用エプロン
ジンナイの 入浴用エプロン
防水ソフトエプロン (ソフト胸付前掛)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20510342
品番
550
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。
色
ホワイト
サイズ
L
幅(cm)
92
総丈(cm)
110
松吉医科器械コード
23-6259-01
材質
ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)