※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
注文コード
20510343
品番
VQZ2120-3YO1-N7T
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード