※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジンナイ
ジンナイの 衣服関連
ジンナイの 介護用エプロン
ジンナイの 入浴用エプロン
防水ソフトエプロン (ソフト胸付前掛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
L
注文コード
20510358
品番
550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。
色
ピンク
サイズ
L
幅(cm)
92
総丈(cm)
110
松吉医科器械コード
23-6259-01
材質
ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)