※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水ソフトエプロン (ソフト胸付前掛)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20510446 品番 550
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量でソフトな素材。抗菌加工を施しているので、衛生的です。

ホワイト サイズEL 幅(cm)110 総丈(cm)120 松吉医科器械コード23-6259-03 材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする