※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20510596
品番
VQZ2120K-5YZ1-N7T
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CADデータダウンロード