松吉医科器械
松吉医科器械の 入浴関連
松吉医科器械の 入浴用品
松吉医科器械の シャワー・洗髪用品
ホスピタル洗髪器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20510638
品番
CMD-SP1
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニール
内寸法(mm)
380×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×200
ホース長さ(mm)
1150
松吉医科器械コード
23-7299-00