※着用例
ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
クッションケープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20510647
品番
3770-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
首を後ろに倒した際の首の痛みを解消するクッション付。
材質
ナイロンタフタ(完全防水加工)
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(cm)
102×95
首廻り(cm)
50
後ろ丈(cm)
53
松吉医科器械コード
23-2575-00