ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
クッションケープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-2575-01
注文コード
20510656
品番
3770-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
首を後ろに倒した際の首の痛みを解消するクッション付。
材質
ナイロンタフタ(完全防水加工)
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(cm)
102×95
首廻り(cm)
50
後ろ丈(cm)
53
松吉医科器械コード
23-2575-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20510656
3770-5
25468014
683126
シャンプーケープ (クッション付き)
アズワン
1枚
¥
2,490
税込
¥
2,739
注文コードが変更になりました