※着用例

ニューマジカルケープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20510692 品番3751-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面は特殊ラミネート加工。

材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート加工・完全防水加工) ブルー 寸法(幅W×長さL)(cm)95×110 首廻り(cm)50 後ろ丈(cm)60 松吉医科器械コード23-2574-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20510692
2022-03-04
用途:
理髪用
農・林・水産業

全体的に長めで裾が反っていた方が良いと思う。
首回りの長さがあれば良い。

対象商品:
20510692
2016-03-16
用途:
洗髪等

丁寧な縫製で作りは良好です。首周りは汎用的で、子供から大人の男性まで利用可能でしょう。表面は滑らかで、裏面は縦線が入っているので纏わり難くなっています。同種の製品よりも後ろ丈が長めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする