※着用例
ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
刈布 (ワイドラップコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20510717
品番
3210-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド幅の大型防水クロス。
松吉医科器械コード
23-6267-00
色
アクアブルー
幅(cm)
145
前丈(cm)
125
後ろ丈(cm)
88
首廻り(cm)
52〜57
材質
ナイロン100%(防水・静電気防止・シワ加工)