※色見本
ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
刈布 (ワイドラップコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20510726
品番
3210-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド幅の大型防水クロス。
松吉医科器械コード
23-6267-01
色
ミントグリーン
幅(cm)
145
前丈(cm)
125
後ろ丈(cm)
88
首廻り(cm)
52〜57
材質
ナイロン100%(防水・静電気防止・シワ加工)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20510726
3210-2
18607926
-
No.3210 シワシワルック ワイドラップコート
ワコウ
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました