※色見本
ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
丸ケープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-6266-00
注文コード
20510735
品番
3703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きめサイズで下の衣類を汚しません。
材質
ナイロン100%(防水・静電気防止加工)
色
ライトブルー
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×85
首廻り(cm)
48
後ろ丈(cm)
43
松吉医科器械コード
23-6266-00