ピジョン
ピジョンの 入浴関連
ピジョンの 入浴用品
ピジョンの シャワー・洗髪用品
シャンプーハット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20510787
品番
6048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンプー液が耳や目に入り込んだり、すすぎ湯で息が詰まったりするのを防ぎます。
材質
EVA
色
ピンク
寸法(cm)
(上下)31、(左右)29
適合頭囲(cm)
54〜60
松吉医科器械コード
20-7010-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20510787
6048
11103602
6048
シャンプーハット
東京エンゼル
1個
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました