キヨタ
キヨタの 入浴関連
キヨタの 入浴用品
キヨタの シャワー・洗髪用品
洗髪シャワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20510857
品番
KS-115
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。
ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品
収納バッグ
寸法(mm)
(ヘッド部)60×60×120
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
0.9
ポンプコード(m)
2.9
ホース長さ(mm)
1620
アズワン品番
8-9670-11
松吉医科器械コード
23-2567-00
注意
※バケツは商品に含まれておりません。