曜日別特売
VQZ2150-1LOB1-02 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150 SMC 20510903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード20510903品番VQZ2150-1LOB1-02
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数5ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする