※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20510946
品番
VQZ2150-2YZB1-02
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード