※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20510955
品番
VQZ2150-3MB1-01T
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準形
CADデータダウンロード