※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付 ねじの種類(-) Rc 注文コード20511567 品番VQZ2251B-5YSW1-02
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はリード線取出方法・ねじの種類など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造IP65対応 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする